リフォーム框(ラシッサDフロア用) 3mタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ショコラオーク 注文コード65514488 品番DR-DA5D301-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
適合ラシッサ Dフロア セット内容リフォーム框1本、下地材2枚 材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板 長さ(mm)3000 寸法(mm)100×170×3000 ショコラオーク
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする