3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 893
商品レビューを投稿する
111日以内出荷
返品不可
111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×55
注文コード
65514508
品番
893 12X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途
鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
基材
ポリエステル / ガラス
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×55
テープ厚さ(mm)
0.135
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/cm)
510