TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
リノバ 上り框
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65514567
品番
LZYMZ801
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(mm)
2000
色
クリエモカ
材質
本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容
アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
用途
アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)