3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8902
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
65515339
品番
8902 50X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。粉体塗装などの高温マスキング作業に最適な、薄くて柔軟性のあるテープです。
用途
粉体塗装マスキング
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
50.8×65.8
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。