耐熱ナイロンフィルムテープ 855

商品レビューを投稿する
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 65515461 品番 855 76X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。

用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途 基材ナイロン 寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×65.8 テープ厚さ(mm)0.091 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする