3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(72巻)
注文コード
65515680
品番
2142 15X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
用途
プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど
色
タン
基材
クレープ紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。