KMネクスト
KMネクストの ポリ袋・ゴミ袋
KMネクストの 土のう袋
耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
65517281
品番
6300074524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途
災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。
容量
(最大)1立米
入数(枚)
5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1100×1100×1100
質量(kg/枚)
2.7
耐久性(年)
約3
最大載荷重(kN)
20
最大充填質量(kg)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません