アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
穴付きシリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65518735
品番
8号 穴径Φ19
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
貫通穴加工済。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
19
使用温度範囲(℃)
-70〜200
規格
8号
穴数
1
サイズ(mm)
上径28×下径23×高さ29
アズワン品番
63-4114-55
入数
1個