安全反射ベスト 電線工事系デザイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65523868 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

日中において通常の反射/安全ベストよりも目立つことを意識
してデザインされ、電線工事系の職種の方に大変人気の高い
反射/安全ベストです。
メッシュには高品位な素材を採用し、特別な反射パターンを
プリントした反射材を採用しています。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール サイズフリー テープ幅(mm)20 テープ地色ホワイト ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 色(本体)ブルー
注意
※洗濯不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする