安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65523895 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通常のPVCより柔軟性に富んだ耐久性の高い素材を採用した
国産の反射材をしようしました。
零下を下回る極限下での使用を想定して作られているため、
通常の使用でも耐久性のある安全ベストとしてもお使い
いただけます。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策、零下を下回る極限下での使用。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色イエロー ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 色(本体)イエロー
注意
※洗濯不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする