アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の 上着 クリーンウェア
アズピュアクリーンジャケット 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65525426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色
青
サイズ
L
胸囲(cm)
B:120
袖丈(cm)
C:60
総丈(cm)
A:73
表面抵抗値(Ω)
10^6〜^9/□
アズワン品番
2-5188-13
生地性能
制電