クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

商品レビューを投稿する
29日以内出荷 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.61 注文コード65544773 品番ZH300-1.61-TIN
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はドリル径など838種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)40 溝長(mm)20 ドリル径(Φmm)1.61 外径公差(mm)0〜-0.010 材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする