MTO
MTOの 測定用品
MTOの アングルゲージ
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ターゲット仕様:360×240mm
注文コード
65546969
品番
TMLST N360N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。
アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
仕様
ターゲット仕様:360×240mm
材質
発泡塩ビシート
印刷
UVインク
適合車種
日産右左
適合スタンド
TMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300