エーミングターゲットボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●ボード有効サイズ(mm):1810×900●付属ターゲットセット:MLS-05●対応ターゲット厚み(mm):0.4 注文コード65547197 品番MLS-01SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。
ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。
フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。
各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。
ボードを立てることで省スペースで収納できます。

仕様●ボード有効サイズ(mm):1810×900●付属ターゲットセット:MLS-05●対応ターゲット厚み(mm):0.4 材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm) 寸法(mm)1830×1615×415 質量(kg)約8.2 印刷高耐久UV印刷
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする