製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
標準ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65560120
品番
MS04-SKT-B
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
4,198
バスケットに入れる
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品
ワッシャー、ナット
材質
アルミ・ステンレス
色
黒
コード長さ(mm)
2000
取付穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マイクロスポットライト1本に対して1セット必要