エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
長方形フランジ(RF)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65565336
品番
RF-M36X1.5【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,290
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
PRO125/225MF
質量(g)
28
取付ボルト
M5