ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
関数電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65566106
品番
N65-2003-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。
表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
仕様
関数・機能:500以上
種別
fx-JP500CW-N
桁数
10
メモリー
9