ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65566280
品番
F35-1321-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。
H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません
ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品
ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓
種別
HB-MPT2
容量(mL)
ガラス管:65
目盛(mL)
目盛長20(最小目盛0.5)
寸法(Φ×mm)
H管:内径15×215
支柱の高さ(mm)
350(台含む)
ガラス管
H形、目盛付き
電極
白金めっきチタン電極1組、炭素電極1組
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。