ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
ものの温まり方実験セットTS-KS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト)
注文コード
65566325
品番
C15-7223-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
東京書籍・教育出版対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
セット内容
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト)
寸法(mm)
熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
容量(g)
示温インク(サーモインクペースト): 30
注意
●※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットにより容器が変更になる場合があります。