ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
ものの温まり方実験セット GT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト) 、示温テープ(メデシルテープ) 10枚、ろうそく(ダルマ) 10本
注文コード
65566350
品番
C15-7223-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
学校図書対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
セット内容
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト) 、示温テープ(メデシルテープ) 10枚、ろうそく(ダルマ) 10本
寸法(mm)
熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
容量(g)
示温インク(サーモインクペースト): 30
注意
●※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットにより容器が変更になる場合があります。