サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの 固定端子台
固定式端子台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M3.5
注文コード
65567007
品番
BTBH15L-H2-UB
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
21Aタイプ
種別
記銘板:BNM725
端子間ピッチ(mm)
10.5
端子ねじ
M3.5
端子カバー
BNC220