サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VCTFK
抗菌ACプラグ付コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65567339
品番
PF-252ABL GY
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニール平行コード(VFF)
色
灰
コード長さ(m)
2
構成
(素線数/素線径)50/0.18
線心数
2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
3.1×6.2
許容電流
12
公称断面積(sq)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表