※製品画像
ユニ・チャーム
ライフリー さわやか男性用安心パッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(28枚)
1個(36枚)
1個(28枚)
1個(26枚)
1個(24枚)
1個(22枚)
吸収量(mL)
45
20
45
80
120
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(28枚)
注文コード
65567646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。
タイプ
快適の中量用
長さ(cm)
26
厚さ(cm)
【中央部】3
吸収量(mL)
45
注意
※ぴったりした下着にお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※トイレに捨てないで(流さないで)ください。
※洗濯はできません。もし誤って洗濯すると中身が他の衣類につく事があります。その場合は衣類を脱水してから、よくはたき落としてください。また、洗濯機内部はティッシュ等で拭き取った後、水でよく洗い流してください。
※高温になる場所に置くと、パッケージが溶けて他のものにはりつく危険がありますので、暖房器具などの近くには置かないでください。
※お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。