※製品画像

- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567655 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567655 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567655 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567655 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567655

ライフリー さわやか男性用安心パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(26枚) 注文コード 65567655 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。

タイプ中量用 長さ(cm)26 厚さ(cm)【中央部】4 吸収量(mL)80
注意
※ぴったりした下着にお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※トイレに捨てないで(流さないで)ください。
※洗濯はできません。もし誤って洗濯すると中身が他の衣類につく事があります。その場合は衣類を脱水してから、よくはたき落としてください。また、洗濯機内部はティッシュ等で拭き取った後、水でよく洗い流してください。
※高温になる場所に置くと、パッケージが溶けて他のものにはりつく危険がありますので、暖房器具などの近くには置かないでください。
※お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする