LMガイド HSR-A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さ(mm)340 型番HSR15A ブロック数1 注文コード65567795 品番HSR15A1SS+340L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品はレール長さ・型番・ブロック数190種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番HSR15A ブロック数1 レール長さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴種類タップ穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65567795 HSR15A1SS+340L 82626287 HSR15C1SS+340L LMガイド HSR-C形 THK LMガイド HSR-C形 THK 1セット 19,600 税込21,560 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする