LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブロック数2 レール長さ(mm)640 型番SSR20XW 注文コード65572519 品番SSR20XW2SS+640L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,840
販売価格(税別)
44,400
この商品はブロック数・レール長さ・型番など137種類から選べます 他の種類を見る

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番SSR20XW ブロック数2 レール長さ(mm)640 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴種類タップ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする