オカトー
オカトーの バス用品
オカトーの バスマット/スノコ
いっぺん使てみて バスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65573124
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステル100%、中材:レーヨン100%
色
ペールブルー
質量(g)
440
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
60×45×1
注意
※洗濯機対応:可(洗濯ネット使用)ドラム式洗濯機使用不可・乾燥機使用不可