フロントオープンダスト(浅)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65573334 品番 CFS-11
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン 形状角形 ピンク 高さ(mm)483 質量(g)1370 容量(L)17 縦(mm)355 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする