モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
商品画像
ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65574890
品番
CT-15DCPG
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合
仕様
●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9
材質
カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加)
色
パールパープル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×25×120
材質(テープ)
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
グリーンマーク
認定
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
50236
バイオマス配合率(%)
75
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
セロテープ?小巻カッターつき<まっすぐ切れるタイプ>グリーンナノ配合【ニチバン】
参考になった
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
文房具
事務用テープ
セロハンテープ
セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります
セロハンテープ
事務用テープカッター
事務用両面テープ
メンディングテープ
ドラフティングテープ
OPPテープ(透明テープ)
事務用補修テープ
ラッピング用テープ
装飾用マスキングテープ
その他テープ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品