マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
A5 スマートバインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65574899
品番
F291-05
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。
仕様
本文(枚):25
色
ブラック
サイズ
A5
質量(g)
378
タイプ
タテ
穴数
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
226×190×24
材質(表紙)
PVC
収納枚数(枚)
80