A5 スマートバインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65574926 品番 F291-41
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。

仕様本文(枚):25 ブルーグレー サイズA5 質量(g)378 タイプタテ 穴数20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×190×24 材質(表紙)PVC 収納枚数(枚)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする