アイリスオーヤマ
Nスクエア ストライプ(フェルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
色
ブラウン
注文コード
65578058
品番
NSS521F
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
50×50cm Nスクエアストライプシリーズ クッション性にすぐれたフェルトバッキング仕様
色
ブラウン
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:フェルト(ポリエステル)100%
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
8.5
防炎性能試験番号
E1190204