曜日別特売
NSS522F Nスクエア ストライプ(フェルト) アイリスオーヤマ 65578067

Nスクエア ストライプ(フェルト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
ブラウン
注文コード
65578067
品番
NSS522F
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

50×50cm Nスクエアストライプシリーズ クッション性にすぐれたフェルトバッキング仕様

ブラウン
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:フェルト(ポリエステル)100%
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
8.5
防炎性能試験番号
E1190204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする