※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65578847 品番KWY40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。
空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。
【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】
接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。
取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。
取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。
キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。

用途塩ビ管 横使い専用 耐熱温度(℃)70 接続配管VP/VU40
注意
※許容静圧は-1000Pa迄です。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※点検清掃時にOリング及びダンパ+リテーナーの落下、紛失にご注意下さい。また、高温の排水による火傷にご注意下さい。
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意下さい。
※屋外で使用する場合、透明製品は紫外線による劣化が早まります。紫外線保護カバー(別売り)をご使用下さい。
※雑排水枡または汚水桝へ直接排水すると、臭気が上がる事がありますので「間接排水」を推奨します。
※本製品を接続した配管では、満水試験
※耐圧試験を行わないで下さい。水漏れが起こる恐れがあります。
※本製品は無圧下での使用に限ります。
※本品の、上流側に軟質塩ビ製のホース等を使用しないで下さい。軟質塩ビから可塑剤が流入して本品が破損する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする