中流量・自力式圧力調整器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など 材質本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 標準流量(m3/h)280(標準状態 P2=0.5MPa・Air) 注文コード65581997 品番GS-200L2 左高圧
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は適合ガス・材質・標準流量など16種類から選べます 他の種類を見る

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。

仕様左高圧 材質本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 質量(kg)5.2 使用温度(℃)ー10〜+40 接続出入口:W22山14 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など 設定圧力(MPa)逃し弁:1.3 標準流量(m3/h)280(標準状態 P2=0.5MPa・Air) 一次側圧力計(MPa)0〜6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜1.6 調整圧力(MPa)0.2〜0.99 Cv値1.9
関連資料:(0.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする