曜日別特売
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718

※使用例

270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718
270103910 ウールチェアパッド dotto 萩原 65584718

ウールチェアパッド dotto

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ウインド
内容量1個注文コード65584718品番270103910
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

まるでアート作品のような個性的なデザインが魅力のチェアパッド

用途幾何学模様やニュアンスカラーを組み合わせたデザインは、ナチュラルインテリアや北欧インテリアとも相性抜群です。素材には保温性・吸湿性に優れたウールを使用しており、季節を問わず快適な座り心地。コンパクトなサイズ感で扱いやすく、模様替えや気分転換にもぴったり。日々の暮らしに取り入れやすい、デザイン性と機能性を兼ね備えたチェアパッドです。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可厚さ(mm)10ウインド寸法(cm)直径約35組成ウール100%
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする