270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971

 

270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971
270083910 モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 65584971

モロッカンスツール ルタ Mサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード65584971品番270083910
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フェイクレザーのモロッカンプフ

用途フェイクレザーにモロッカンデザインの刺繍を施したおしゃれなプフ。ころんとしたフォルムが特徴的なプフは、お部屋に置いておくだけでかわいいインテリアアイテムです。スツールとして座ったり、サイドテーブルや肘掛け、オットマンとしてなど使い方いろいろ。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイントです。底面にはビーズを補充できるファスナー付きで、中身がへたってきたら市販のビーズを追加することができます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可ブラウン寸法(cm)約40R×20機能ビーズ補充用ファスナー付き(※カバーは取り外しできません)組成側生地:PUレザー、中材:マイクロビーズ(ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65584955
2026-02-20
用途: スツールやオットマン
家具の富士 和歌山店卸売・小売業

適度に硬さもあり、何よりデザインが見栄え満点です。 生地も扱いやすい合皮ですが、一見革のようにも見え高級感あります。
アチコチに置きたくなります。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする