RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.34
0.34
0.34
0.3
0.31
0.32
0.33
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
シャンク径(Φmm)
0.34
0.34
0.34
0.3
0.31
0.32
0.33
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
溝長(mm)
10
10
15
20
24
30
35
40
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65587349
品番
ZH315-75-0.34-VCD
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.34
溝長(mm)
10
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.34
外径公差(mm)
0~-0.010
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎