さじかげんシャワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65590046 品番 ME-400SW
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止

用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど 材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP 寸法(mm)62×179 ライムグリーン 容量(mL)360
注意
※食器洗い乾燥機不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65590037
2025-05-01
用途:
マヨネーズを入れてたこ焼き塩マヨに使います
たこ焼きへんなおっちゃん 様 (飲食業)

これはいいと早速使ってみたけどうまくいきませんでした。使い方が良くわからず中の治具を外して今までのように(逆さま)に使ってみるつもりです。
マヨネーズでも使えるよなら指導お願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする