RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.2
注文コード
65590474
品番
ZH315-200-1.2-VCD
参考基準価格(税別)
¥21,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
1.2
外径公差(mm)
0~-0.010
材質
超硬
全長(mm)
200
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎