ZH315-200-1.5-VCD クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング RYOCO(菱高精機) 65590508

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.5注文コード65590508品番ZH315-200-1.5-VCD
参考基準価格(税別)¥21,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
溝長(mm)50ドリル径(Φmm)1.5外径公差(mm)0~-0.010材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする