ZH315-200-4.2-VCD クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング RYOCO(菱高精機) 65590779

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード65590779品番ZH315-200-4.2-VCD
参考基準価格(税別)¥25,870販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
溝長(mm)70ドリル径(Φmm)4.2外径公差(mm)0~-0.012材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする