トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スイムヘルパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65590920
品番
B3141
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バックル仕様なので、着脱も簡単です。
用途
浮力約3kg
材質
EVA30倍発泡、ナイロンベルト・樹脂製バックル
質量(g)
130
寸法(cm)
18.5×7×5×5連、最大ウエストサイズ:80