※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
やわらかいボール(10個1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65591464
品番
B6341Y
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ポリウレタン製で型崩れしにくく、軟らかいボール。運動会の玉入れに使用しても生地がほつれる心配がありません。
セット内容
同色10ヶ1組
材質
ポリウレタン
色
黄色
質量(g)
30/ヶ
寸法(cm)
直径約6.5