※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2520 コートブラシミックス120 トーエイライト 65591629 B2520 コートブラシミックス120 トーエイライト 65591629 B2520 コートブラシミックス120 トーエイライト 65591629 B2520 コートブラシミックス120 トーエイライト 65591629

コートブラシミックス120

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65591629 品番B2520
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PVCとシダの弱点を補い合うミックス植毛タイプのコートブラシ

仕様柄固定フック付 質量(kg)3.5 毛丈(mm)約140 材質(ブラシ部)PVC・シダミックス 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする