※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシPP120S1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591656
品番
B2584
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
3.6
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレンウェーブ加工
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応