アクアレーキ140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65592110 品番B3400
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー
軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用

材質柄:アルミ、ボルト:ステンレス 幅(mm)1400 質量(kg)1.9 スポンジサイズ(mm)高さ100×長さ1480×厚さ15 柄径×長さ(mm)25.4×1350 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする