G1997 アルミテントSDX トーエイライト 65592128 G1997 アルミテントSDX トーエイライト 65592128 G1997 アルミテントSDX トーエイライト 65592128

アルミテントSDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65592128 品番 G1997
参考基準価格(税別)¥214,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。

用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99% 付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付 質量(kg)42 ブルー 寸法(m)3×4.5 材質(フレーム)アルミ 収納時寸法(cm)32×38×160 モデルSDX45 材質(天幕)ポリエステル
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする