トーエイライト
トーエイライトの テント倉庫
トーエイライトの 集会用テント
アルミテントSDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65592137
品番
G1998
参考基準価格(税別)
¥308,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。
用途
アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%
付属品
杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付
質量(kg)
56
色
ブルー
寸法(m)
3×6
材質(フレーム)
アルミ
収納時寸法(cm)
32×69×160
モデル
SDX60
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません