耐油イーグル 極寒ソフト 中長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65592916 品番 1417-LL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る
マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている

用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に 材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100% 長さ(mm)中指:83 幅(mm)掌:133 全長(mm)300 ブルー サイズLL 質量(g)100 入数(双)1 機能耐寒、耐油、吸汗
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする